VESTIL Vòng thanh chở hàng CH-3
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thanh chở hàng |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 24.5 " |
Chiều dài | 1.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | ĐÔI |
UPC | 691215011013 |
Chiều rộng | 31 " |
Hoạt động với | CL-15, CL-16, CL-17, CL-18 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 62.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-7 | 23.13 " | 1" | 30.5 " | €80.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.