VESTIL CH-200-30 C-Clamp, Bộ nâng cổ vuông, Dung tích tối đa 20 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | C-Kẹp |
pin Included | Không |
Kẹp tương tác trên khối | 3 1 / 2 " |
Cơ chế khóa kẹp | Lever |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu hàm | 3.5 " |
Chiều dài | 13.88 " |
Sức nâng | 200 lbs. |
Kiểu kẹp nâng | Ngang |
Loại kẹp nâng | Kẹp chùm |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao khối | 20 " |
Tối đa Mở hàm | 20 " |
Tối thiểu. Chiều cao khối | 1 3 / 4 " |
Tối thiểu. Mở hàm | 1.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ch-200-30.pdf |
Vòng đường kính. | 2" |
bề dầy | 1" |
UPC | 691215321020 |
Công dụng nâng cao chiều cao mắt | 2" |
Chiều rộng | 6" |
Giới hạn tải làm việc | 0.1 tấn. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều cao khối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CH-200-20 | 10 " | €1,225.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.