Quạt bàn đạp tuần hoàn thương mại Vestil CCRF-24-P, đường kính 24 inch.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Màu lưỡi | Đen |
Lưỡi Dia. | 25 " |
Kích thước lưỡi | 24 " |
CFM @ 0.500-In. SP | 4900 CFM |
CFM cao | 5400 CFM |
CFM thấp | 4300 CFM |
Phương tiện CFM | 4900 CFM |
Màu | Bạc đen |
Chiều dài dây | 108 " |
Loại dây | SJT loại 3 |
Chiều cao | 104 " |
Bao gồm | (1) Quạt tuần hoàn thương mại có bệ |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Sự ion hóa | Không |
Chiều dài | 27 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Amps | 2.3A |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Sương mù | Không |
Động cơ HP | 1/4 mã lực |
Phong cách gắn kết | Bệ đỡ |
Số tốc độ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 27 " |
Chiều cao tổng thể | 104 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 " |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài cực | 6 "thành 43" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ccrf-24-p.pdf |
Kích thước phòng được đề xuất | 600 vuông ft. |
điều khiển từ xa | Không |
Thermostat | Không |
Hẹn giờ | Không |
điện áp | 120V |
Volts / Pha | 120V / 1PH |
Chiều rộng | 27 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 264.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 8414596095 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Màu lưỡi | Lưỡi Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước phòng được đề xuất | điện áp | CFM @ 0.500-In. SP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRF-24-W | 27 " | Gói Bạc | 25 " | 27 " | 12 " | - | 115V | - | €565.51 | ||
CCRF-30-P | 32 1 / 2 " | Đen | 30 " | 106 " | 27 " | 700 vuông ft. | 115V | 5500 CFM | €730.02 | ||
CCRF-30-W | 36 " | Gói Bạc | 30 " | 36 " | 16 " | - | 115V | - | €589.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.