VESTIL CCM-48-4-CL3 Bộ nâng cuộn dây, Gắn trên giá đỡ, Loại III, 3000 lb., Kích thước 48 inch, Màu xanh lam, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng cuộn |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 24.5 " |
Chiều dài | 55.5 " |
Vật chất | Thép |
phong cách gắn kết | Chuyên chở hạng III |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ccm-48-4-cl3.pdf |
ram Dia. | 4-1 / 2 " |
Đường kính Ram | 4 1 / 2 " |
UPC | 691215122429 |
Chiều dài Ram có thể sử dụng | 48 " |
Chiều rộng | 12 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Trọng tâm thẳng đứng | Sức chứa | Chiều cao | Chiều rộng | Trọng tâm nằm ngang | Mục | Chiều dài | Đường kính Ram | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM-24-4 | - | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Ram nâng cuộn | 31 " | 4 1 / 2 " | €918.67 | ||
CCM-24-5 | - | 5500 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Ram nâng cuộn | 31 " | 5 5 / 8 " | €1,107.59 | ||
CCM-36-4 | - | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Ram nâng cuộn | 43 " | 4 1 / 2 " | €970.74 | ||
CCM-36-5 | - | 5500 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Ram nâng cuộn | 43 " | 5 5 / 8 " | €1,352.49 | ||
CCM-48-4 | - | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Ram nâng cuộn | 55 " | 4 1 / 2 " | €1,312.00 | ||
CCM-48-5 | - | 5500 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | - | Ram nâng cuộn | 55 " | 5 5 / 8 " | €1,389.47 | ||
CCM-60-4 | 14 1 / 4 " | 3000 lbs. | 20.5 " | 11.5 " | 14 " | Ram nâng cuộn | 67 " | 4 1 / 2 " | €1,155.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.