VESTIL Xe nâng cuộn thép CCF-36-5 gắn ngược, kích thước 36 x 5-9/16 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ram nâng cuộn |
Sức chứa | 5500 lbs. |
Lớp đang được sửa đổi | Liên hệ Phân loại học tại taxonomysupport@syndigo.com |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 42 " |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 2 "W x 2-1 / 2" H trên 24 "Trung tâm |
Chiều rộng túi nĩa | 7.5 " |
Chiều cao | 29.25 " |
Trọng tâm nằm ngang | 8 3 / 4 " |
Chiều dài | 42 " |
Tải trọng | 5500 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều rộng cuộn dây | 17 1 / 2 " |
phong cách gắn kết | Nia |
Gắn kết | Nĩa gắn-đảo ngược |
Đường kính cực | 5-9 / 16 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ccf-36-5.pdf |
Đường kính Ram | 5 5 / 8 " |
UPC | 691215059862 |
Chiều dài Ram có thể sử dụng | 36 " |
Trọng tâm thẳng đứng | 15 3 / 8 " |
Chiều rộng | 34 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 142.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Trọng tâm nằm ngang | Chiều dài | Đường kính Ram | Chiều dài Ram có thể sử dụng | Trọng tâm thẳng đứng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF-24-4 | 3000 lbs. | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | €1,802.67 | ||
CCF-24-5 | 5500 lbs. | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | €2,038.13 | ||
CCF-36-4 | 3000 lbs. | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | €1,705.79 | RFQ
| |
CCF-48-4 | 3000 lbs. | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | €1,772.33 | RFQ
| |
CCF-48-5 | 5500 lbs. | 11 1 / 8 " | 54 " | 5 5 / 8 " | 48 " | 15 1 / 4 " | €1,770.16 | RFQ
| |
CCF-60-4 | 3000 lbs. | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | €1,772.12 | ||
CCF-60-5 | 5500 lbs. | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | €1,880.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.