VESTIL Bộ xếp chồng cân bằng bộ đếm CBS-56-1-DC, DC, Chiều cao tổng thể Kích thước 71-7/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xếp chồng đối trọng |
Nĩa điều chỉnh | Có |
Kích thước pin | 11 |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Điều chỉnh ngã ba trên Max. Caster Đường Kính Ngoài. | 4 "thành 19" |
Chiều dài ngã ba | 25.5 " |
Độ dày ngã ba | 1" |
Width Chiều rộng | 3" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh trước | Rigid |
Chiều cao tay cầm | 40 13 / 16 " |
Chiều cao | 71.88 " |
HP | 0.5 hp |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Bề rộng của chân | 27.5 " |
Chiều dài | 62.81 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 56 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Trung tâm tải | 12 " |
Chiều cao hạ thấp | 1 1 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 54.75 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 19 " |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 1.25 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 4" |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 27.5 " |
Số bánh | 4 |
Số lượng bánh trước | 2 |
hoạt động | Pin |
Giai đoạn | 1 |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cbs-56-1-dc.pdf |
Nâng cao chiều cao | 56 " |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Vật liệu bánh sau | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh sau | (2) Xoay có phanh |
Công suất đồng đều tại Trung tâm tải 12" | 1000 lbs. |
UPC | 691215321372 |
điện áp | 12V |
Chiều rộng | 27.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | HP | Chiều cao nâng tối đa. | Tối đa Khoảng cách du lịch | Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-76-1-AC | 91.88 " | 1.5 hp | 76 " | 74.75 " | 19 " | Dây điện | 115V AC | €8,106.82 | ||
CBS-76-1-DC | 91.88 " | 0.5 hp | 76 " | 74.75 " | 27.5 " | Không dây điện | 12V | €8,106.82 | ||
CBS-56-1-AC | 71.88 " | 1.5 hp | 56 " | 54.75 " | 19 " | Dây điện | 115V AC | €7,041.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.