VESTIL CB-PMPS-6-50-AC Bộ đếm cân bằng AC bằng thép AC Master/Server, Kích thước 50 inch, 600 Lb. Công suất, màu xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy chủ Pallet đối trọng |
Sức chứa | 600 lbs. |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Kích thước bánh xe | 8 "x 3" |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 77.6875 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3" |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 50 " |
Chiều dài ngã ba | 36 " |
Chiều rộng yên xe nâng | 8" |
Độ dày ngã ba | 1.22 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Chiều rộng ngã ba tối thiểu. OD | 8 "thành 27" |
Dia bánh trước. | 8 Trong. |
Chiều rộng bánh trước | 3 Trong. |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Chiều cao tay cầm | 41 1 / 16 " |
Xử lý Chiều dài | 28.25 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 73.5 " |
Trung tâm tải ngang | 18 " |
Chiều dài | 78.25 " |
Trung tâm tải | 18 " |
Chiều cao hạ thấp | 3" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh | 27 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 48 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 4 |
Chiều cao nâng tổng thể | 91 " |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cb-pmps-6-50-ac.pdf |
Nâng cao chiều cao | 50 " |
Dia Caster phía sau. | 8 Trong. |
điện áp | 115V AC |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 955.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 186.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Chiều cao nâng tổng thể | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-PMPS-10-50-AC | 1000 lbs. | 73.5 " | 91 " | Điện | 115V AC | €13,859.96 | ||
CB-PMPS-10-50-KHÍ | 1000 lbs. | 73.5 " | 91 " | Tay | - | €13,859.96 | ||
CB-PMPS-10-50-DC | 1000 lbs. | 73.5 " | 91 " | Điện | 12V DC | €13,859.96 | ||
CB-PMPS-10-60-AC | 1000 lbs. | 83.5 " | 106 " | Điện | 115V AC | €14,313.75 | ||
CB-PMPS-10-60-KHÍ | 1000 lbs. | 83.5 " | 106 " | Tay | - | €14,313.75 | ||
CB-PMPS-10-60-DC | 1000 lbs. | 83.5 " | 106 " | Điện | 12V DC | €14,313.75 | RFQ
| |
CB-PMPS-6-50-KHÍ | 600 lbs. | 73.5 " | 91 " | Tay | - | €10,320.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.