Hộp đựng Vestil Case-1814, Vách ngăn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp đựng nhôm VESTIL CASE-1814, Kích thước 22 Lb., 14 Inch x 18 Inch x 6 Inch | AG7PEA 39UV95

VESTIL Hộp đựng bằng nhôm CASE-1814, 22 Lb., Kích thước 14 Inch x 18 Inch x 6 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG7PEA phần: CASE-1814Tham chiếu chéo: 39UV95
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
€111.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
hợp ngữLắp ráp
Sức chứa40 lbs.
Màu vỏGói Bạc
Độ sâu trường3.63 "
Chiều cao trường hợp13 1 / 4 "
Trường hợp vật liệuMDF, PVC
Chiều rộng trường hợp17 1 / 2 "
khung Vật liệuNhôm
Vật liệu tay cầmnhựa
Xử lý vật liệunhựa
Chiều cao6"
Chiều sâu bên trong3 5 / 8 "
Chiều cao đáy bên trong13 1 / 16 "
Chiều dài đáy bên trong17 1 / 4 "
Độ sâu bên trong1 5 / 8 "
Chiều cao bên trong13 1 / 4 "
Chiều dài hàng đầu bên trong17 1 / 2 "
Chiều dài14 "
Tải trọng40 lbs.
Đơn vị đo lườngMỖI
Số lượng túi lưu trữ13
Số lượng tay áo lưu trữ4
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-case-1814.pdf
Chiều rộng18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.83
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS4202190000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Hộp đựng VESTIL CASE-1814-FM bằng nhôm, miếng đệm xốp, 22 Lb. Công suất | AG7PEB 39UW13 TRƯỜNG HỢP-1814-FM€139.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Hộp đựng bằng nhôm CASE-1814, 22 Lb., Kích thước 14 Inch x 18 Inch x 6 Inch
€111.79 /đơn vị