VESTIL Xe nâng thủy lực CARTD-750-2040-DC, 750 Lb. Công suất, 12VDC, Kích thước 20 x 40 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng thủy lực |
pin Included | Có |
Sạc pin bao gồm | Có |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 750 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | Cứng nhắc, xoay với phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 53.56 " |
Chiều cao hạ thấp | 14 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 42 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 28 " |
Tối thiểu Chiều cao | 14 " |
Số của Caster | 4 |
Số Pin | 1 |
Số bánh | 4 |
Loại hoạt động | Push Button |
Bảo vệ quá tải | Có |
Chiều dài nền tảng | 40.38 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 20.38 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cartd-750-2040-dc.pdf |
Nâng cao chiều cao | 42 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Loại cắt kéo | Kép |
UPC | 691215320092 |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 24.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | pin điện áp | Sức chứa | Chiều dài | Tối đa Chiều cao | Tối đa Khoảng cách du lịch | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỎ HÀNG-1000-DC | Xe nâng cắt kéo | 46 " | 12V DC | 1000 lbs. | 42 " | 37.5 " | 20 " | 39 3 / 4 " | €4,535.87 | ||
GIỎ HÀNG-1000D-DC | Xe nâng cắt kéo | 46 " | 12V DC | 1000 lbs. | 42 " | 63.75 " | 44.25 " | 39 3 / 4 " | €4,966.84 | ||
GIỎ HÀNG-1000-LD-DC | Xe nâng cắt kéo | 46.75 " | 12V DC | 1000 lbs. | 70.5 " | 45 " | 27.5 " | 60 " | €6,199.56 | ||
GIỎ HÀNG-1000-WD-DC | Xe nâng cắt kéo | 44 " | 12V DC | 1000 lbs. | 51.5 " | 48 " | 31 " | 47 1 / 4 " | €5,900.45 | ||
GIỎ HÀNG-2000-DC-C | Xe nâng cắt kéo | 44 " | 12V DC | 2000 lbs. | 44 " | 38 " | 23 " | 40 " | €5,117.11 | ||
GIỎ HÀNG-1000-2040-DC | Xe nâng thủy lực | 39 " | 12V | 1000 lbs. | 53.56 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | €5,904.65 | RFQ
| |
GIỎ HÀNG-2000-2040-DC | Xe nâng thủy lực | 39 " | 12V | 2000 lbs. | 53.56 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | €5,387.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.