VESTIL Xe cắt kéo CART-500-SS3, Thép không gỉ, 500 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng cắt kéo |
Sức chứa | 500 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Loại bánh xe | Cứng nhắc, xoay với phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Gói Bạc |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | polyurethane |
Lớp | Lớp 316 |
Chiều cao | 38 " |
Bao gồm | Bao gồm (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 2" và (2) Bánh xe xoay có phanh rộng 2" |
Chiều dài | 40 " |
Chiều cao hạ thấp | 11 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 35.88 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 24.875 " |
Tối thiểu Chiều cao | 11 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Loại hoạt động | Chân hoạt động |
Chiều dài nền tảng | 32.5 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 19.38 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cart-500-ss3.pdf |
Nâng cao chiều cao | 35 7 / 8 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | polyurethane |
Loại cắt kéo | Độc thân |
Loại tốc độ | 1 |
Chiều rộng | 19.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Sức chứa | Caster Dia. | Bao gồm | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Chiều cao | Tối đa Khoảng cách du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỎ HÀNG-550-SS | 33.27 " | 550 lbs. | 4" | - | 41.31 " | Thép không gỉ | 33.5 " | 23.75 " | €11,370.40 | ||
GIỎ HÀNG-1100-SS | 38.5 " | 1100 lbs. | 6" | - | 45 " | Thép không gỉ | 38.5 " | 25.5 " | €13,359.60 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | 1000 lbs. | 6" | - | 46.75 " | Thép không gỉ | 40 " | 23 " | €8,658.07 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | 200 lbs. | 4" | - | 36 " | Thép không gỉ | 30.5 " | 20.5 " | €5,887.56 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | 400 lbs. | 5" | - | 40.75 " | Thép không gỉ | 36.5 " | 23.75 " | €7,184.67 | ||
GIỎ HÀNG-800-D-SS | 36 " | 800 lbs. | 5" | - | 48 " | Thép không gỉ | 48.44 " | 35.0625 " | €13,225.69 | ||
GIỎ HÀNG-1000-SS2 | 38.5 " | 1000 lbs. | 6" | Bao gồm (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 2" và (2) Bánh xe xoay có phanh có chiều rộng 2" | 47 " | Thép | 38.5 " | 26 " | €7,233.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.