VESTIL Xe cắt kéo CART-32-15-DC, chạy nguồn DC, 1500 Lb. Công suất, kích thước 48 x 32 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng cắt kéo |
Sạc pin bao gồm | Có |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Sạc điện áp đầu vào | 115V AC |
Màu | Màu xanh vàng |
Loại điều khiển | Mặt dây chuyền 2 nút |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Hiện tượng |
Chiều cao | 36 " |
Chiều dài | 59 " |
Tốc độ nâng | 17 giây/ft. |
Chiều cao hạ thấp | 9" |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 42.5 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 32 " |
Tối thiểu Chiều cao | 10.5 " |
động cơ điện áp | 12V DC |
Số của Caster | 4 |
Số Pin | 1 |
Loại hoạt động | Push Button |
Bảo vệ quá tải | Có |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 32 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cart-32-15-dc.pdf |
Nâng cao chiều cao | 42 1 / 2 " |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Hiện tượng |
Chiều cao tay cầm có thể tháo rời | 36 " |
điện áp | 12V DC |
Watts | 1600W |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | pin Included | Sức chứa | Tốc độ nâng | Vật chất | Tối đa Khoảng cách du lịch | Số lượng máy bơm ở tốc độ cao | Số lượng máy bơm ở tốc độ thấp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỎ HÀNG-23-10-DC | 46.5 " | Có | 1000 lbs. | 14 giây/ft. | Thép | 22.5 " | - | - | €4,810.70 | ||
GIỎ HÀNG-23-10-M | 58.88 " | - | 1000 lbs. | - | Thép | 22.5 " | 27 | 54 | €2,913.73 | ||
GIỎ HÀNG-23-15-DC | 46.5 " | Có | 1500 lbs. | 16 giây/ft. | Thép | 22.5 " | - | - | €4,822.17 | ||
GIỎ HÀNG-23-15-M | 58.88 " | Không | 1500 lbs. | - | Thép | 22.5 " | 27 | 54 | €3,151.30 | ||
GIỎ HÀNG-24-10-DC | 59 " | Có | 1000 lbs. | 15 giây/ft. | Thép | 33.5 " | - | - | €5,863.70 | ||
GIỎ HÀNG-24-10-M | 69.5 " | Không | 1000 lbs. | - | Thép | 33.5 " | 31 | 63 | €3,175.64 | ||
GIỎ HÀNG-24-15-DC | 59 " | Có | 1500 lbs. | 17 giây/ft. | Thép | 33.5 " | - | - | €6,074.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.