VESTIL Xe nâng thủy lực CART-1000-2040-FP, 1000 Lb. Công suất, Bàn đạp chân, Kích thước 20 x 40 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng thủy lực |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | Cứng nhắc, xoay với phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Loại bơm chân | Bộ sang số tự động 2 tốc độ |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều cao | 39 " |
Bao gồm | Bao gồm (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 2" và (2) Bánh xe xoay có phanh rộng 2" |
Chiều dài | 63.69 " |
Chiều cao hạ thấp | 15 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 39 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 24 " |
Tối thiểu Chiều cao | 15 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Số lượng máy bơm ở chế độ cài đặt cao | 28 |
Số lượng máy bơm ở chế độ cài đặt thấp | 10 |
Loại hoạt động | Chân hoạt động |
Chiều dài nền tảng | 40.38 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 20.38 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cart-1000-2040-fp.pdf |
Nâng cao chiều cao | 39 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Loại tốc độ | 2 |
Chiều rộng | 24.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Vật liệu bánh trước | Sức chứa | Caster Dia. | Chiều cao | Bao gồm | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỎ HÀNG-1000-LD | Xe nâng cắt kéo | Poly trên Poly | 1000 lbs. | 5" | 37.25 " | - | 65 " | Thép | €1,935.68 | ||
GIỎ HÀNG-1000-TS | Xe nâng cắt kéo | Poly trên Poly | 1000 lbs. | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | Thép | €1,474.58 | ||
GIỎ HÀNG-1500-D-TS | Xe nâng cắt kéo | Poly trên thép | 1500 lbs. | 6" | 39.5 " | - | 63 " | Thép | €2,761.92 | ||
GIỎ HÀNG-1750 | Xe nâng cắt kéo | Poly trên thép | 1750 lbs. | 5" | 38 " | - | 51 " | Thép | €2,279.32 | ||
GIỎ HÀNG-200-ALUM | Xe nâng cắt kéo | Poly trên Poly | 220 lbs. | 4" | 34.5 " | - | 35 " | Nhôm | €1,643.59 | ||
GIỎ HÀNG-200-D | Xe nâng cắt kéo | Poly trên Poly | 220 lbs. | 4" | 34 " | - | 34.5 " | Thép | €967.83 | ||
GIỎ HÀNG-400 | Xe nâng cắt kéo | Poly trên Poly | 400 lbs. | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | Thép | €772.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.