VESTIL Băng chuyền thủ công CA-72-2, 2000 Lb. Công suất, đường kính 72 inch.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng chuyền Pallet |
pin Included | Không |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 2" |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ca-72-2.pdf |
Rotation | 360 độ. |
Chiều cao góc kết cấu | 3 / 16 " |
Top bên trong Dia. | 68 1 / 2 " |
Đường kính bên ngoài hàng đầu. | 72 " |
Đường kính bàn xoay | 72 " |
Chiều cao bàn xoay | 0.19 " |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 73.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Vật chất | Top bên trong Dia. | Đường kính bên ngoài hàng đầu. | Đường kính bàn xoay | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-18 2- | 2000 lbs. | 18 " | Thép | - | - | 18 " | 18 " | €419.45 | ||
CA-24 2- | 2000 lbs. | 24 " | Thép | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | €457.99 | ||
CA-24 4- | 4000 lbs. | 24 " | Thép | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | €544.05 | ||
CA-30 2- | 2000 lbs. | 30 " | Thép | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | €468.07 | ||
CA-30 4- | 4000 lbs. | 30 " | Thép | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | €556.92 | ||
CA-36 2- | 2000 lbs. | 36 " | Thép | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | €495.22 | ||
CA-36 4- | 4000 lbs. | 36 " | Thép | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | €994.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.