VESTIL C-75-12 Bộ bảo vệ cáp cao su ép đùn, 6600 Lb. Công suất, 12 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ cáp |
Mở đáy | 5 / 8 " |
Dia mở đáy. | 5 / 8 " |
Sức chứa | 6600 lbs. |
Màu | Đen |
Chiều cao | 1 1 / 4 " |
Chiều dài | 144 " |
Vật chất | Cao su |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao mở | 1 / 2 " |
Chiều rộng mở | 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-c-75-12.pdf |
Dia mở đầu. | 1 / 2 " |
OD mở hàng đầu | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 4016996050 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.