Đệm tựa lưng Vestil BSC-BK-RS, Kích thước 5 x 17 x 22 Inch, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hỗ trợ trở lại |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Đen |
Xây dựng | Tế bào bọt kín |
Độ sâu | 5" |
phù hợp | phổ cập |
Độ chắc của bọt | 2.2 lbs. |
Chất liệu xốp | polyurethane |
Độ dày bọt | 6.3 " |
bảng màu | Đen |
Kết thúc khung | Không tráng |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 22 " |
Chiều dài | 5" |
Vật chất | nhựa |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-bsc-bk-rs.pdf |
Màu bọc ghế | Đen |
Chất liệu bọc ghế | Polyester |
Chiều rộng | 17 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.