VESTIL BS-915-1616-300 Cân bàn pháp lý thương mại, 300 Lb. Công suất, kích thước 16 x 16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang điểm |
pin Included | Không |
Bao gồm pin | Không |
Màu | Gói Bạc |
Cổng kết nối | RS-232 |
Chiều cao hiển thị | 26 " |
Độ dài hiển thị | 1" |
Độ dài màn hình hiển thị | 1" |
Màn hình | LCD |
Chiều rộng màn hình | 6" |
Đánh giá IP | IP65 |
Tải trọng | 300 lbs. |
Vật chất | Thép |
Các biện pháp | Cân Anh, Ounce, Kilôgam, Gam |
Chiều cao tổng thể | 26 " |
Chiều dài tổng thể | 20 " |
Chiều rộng tổng thể | 16 " |
Chiều cao nền tảng | 4 1 / 4 " |
Chiều dài nền tảng | 16 " |
Chiều rộng nền tảng | 16 " |
Khả năng đọc | 0.5 lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Khả năng đọc | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915-1212-100 | 12 " | 100 lbs. | 17 " | 0.2 lbs. | 16 " | 12 " | 4" | 12 " | €737.29 | RFQ
| |
BS-915-1214-150 | 12 " | 2500 lbs. | 17 " | 0.2 lbs. | 18 " | 14 " | - | 14 " | €803.14 | RFQ
| |
BS-915-1620-400 | 16 " | 400 lbs. | 26 " | 0.5 lbs. | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 20 " | €1,039.37 | RFQ
| |
BS-915-1818-400 | 18 " | 400 lbs. | 26 " | 0.5 lbs. | 22 " | 18 " | - | 18 " | €1,039.37 | RFQ
| |
BS-915-1824-500 | 18 " | 500 lbs. | 33 " | 0.1 lbs. | 28 " | 18 " | - | 24 " | €1,128.16 | RFQ
| |
BS-915-2020-500 | 20 " | 500 lbs. | 33 " | 0.1 lbs. | 24 " | 20 " | - | 20 " | €1,128.16 | RFQ
| |
BS-915-2424-1000 | 24 " | 1000 lbs. | 33 " | 0.2 lbs. | 28 " | 24 " | 5 1 / 2 " | 24 " | €1,387.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.