VESTIL Giá đỡ xe đạp BR-M3D-BK, Màu đen, Kích thước 45.88 x 25 x 14.38 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá để xe đạp |
Màu | Đen |
Chiều cao | 14.56 " |
Chiều dài | 42 " |
Tải trọng | 200 lbs. |
Tải công suất trọng lượng | 200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | mặt bích mặt đất |
Số lượng xe đạp | 6 |
Số vị trí chèn | 6 |
Số lượng lỗ lắp | 8 |
Lỗ mặt bích được khoan trước Dia. | 7 / 16 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-br-m3d-bk.pdf |
Kiểu | Giá để xe đạp |
Chiều rộng mở có thể sử dụng | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng | 27.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số vị trí chèn | Màu | Chiều cao | Lỗ mặt bích được khoan trước Dia. | Chiều rộng | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-ABK | - | Gói Bạc | 1.5 " | - | 4" | Bộ neo | 1.5 " | - | €89.99 | RFQ
| |
BR-GL-BK | 4 | Đen | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | Giá để xe đạp | 12.75 " | 2500 lbs. | €190.41 | RFQ
| |
BR-GL-G | 4 | màu xám | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | Giá để xe đạp | 12.75 " | 2500 lbs. | €168.94 | RFQ
| |
BR-M3D-GAL | 6 | màu xám | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | Giá để xe đạp | 42 " | 200 lbs. | €863.18 | RFQ
| |
BR-M3S-BK | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | Giá để xe đạp | - | - | €582.64 | RFQ
| |
BR-M3S-GAL | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | Giá để xe đạp | - | - | €728.62 | RFQ
| |
BR-M3S-W-BK | 3 | Đen | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | Giá để xe đạp | 40.38 " | 100 lbs. | €472.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.