VESTIL Bollard hút thuốc BOL-SMK-AS, với phần cứng bê tông Kích thước 43 inch, màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người hút thuốc Bollard |
hợp ngữ | Lắp ráp |
pin Included | Không |
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.) | 1 1 / 4 " |
Chất liệu mũ | Thép |
Màu | Màu vàng |
Kích cỡ thùng | 55 cu. Trong. |
Lỗ xử lý Dia. | 1 1 / 4 " |
Bao gồm | Bộ bu lông neo bê tông - (4) 3/4" X 4 1/4" |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Bên ngoài Dia. | 4 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOL-SMK | 8" | 8" | (4) Lỗ lắp 7/8" x 1 1/4" | €340.66 | ||
BOL-SMK-DOME-AS | 14 " | 14 " | Phần cứng lắp đặt - (4) Bu lông neo bê tông - 3/4" x 4-1/4" | €423.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.