vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Bollard an toàn ống thép BOL-42-2, kích thước 42 x 1-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7MLY phần: BOL-42-2
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
€158.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBollard
Bộ bu lông neoAS-383-4PK
hợp ngữLắp ráp
Chiều dài cơ sở4"
Độ dày tấm đế1 / 4 "
Độ dày cơ sở1 / 4 "
Chiều rộng cơ sở4"
pin IncludedKhông
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.)7 / 16 "
Chất liệu mũnhựa
MàuMàu vàng
Chiều cao42 "
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà, ngoài trời
Bên trong Dia.1 1 / 2 "
Khe cắm chuỗi tích hợpKhông
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Số lượng lỗ lắp4
Bên ngoài Dia.1 3 / 4 "
Độ dày tấm1 / 4 "
Chiều rộng tấm4 Trong.
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bol-42-2.pdf
Removable
ScheduleLịch trình 10
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)106.68
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bộ bu lông neoChiều dài cơ sởBên ngoài Dia.Ống anh.Độ dày tấm đếChiều rộng cơ sởMàuGiá cả
Bollard an toàn VESTIL BOL-24-5.5, màu vàng, kích thước 24 x 5 inch | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Màu vàng€147.63
Bollard an toàn ống thép VESTIL BOL-24-2, Kích thước 24 x 1-3/4 Inch | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Màu vàng€111.06
Bollard an toàn ống thép VESTIL BOL-24-4.5, kích thước 24 x 4-1/2 inch | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Màu vàng€141.73
Bollard an toàn ống thép VESTIL BOL-36-2, Kích thước 36 x 1-3/4 Inch | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Màu vàng€140.48
Bollard an toàn ống thép VESTIL BOL-36-4.5, Kích thước 36 x 4-1/2 Inch | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Màu vàng€164.89
Bollard an toàn ống thép VESTIL BOL-36-4.5-RED, Kích thước 36 x 4-1/2 Inch, Màu đỏ | AG7MLU BOL-36-4.5-ĐỎ----4.255 / 8 "-đỏ€211.72
Bollard an toàn ống thép VESTIL BOL-36-5.5, Kích thước 36 x 5-1/2 Inch | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Màu vàng€201.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bollard an toàn ống thép BOL-42-2, kích thước 42 x 1-3/4 inch
€158.80 /đơn vị