VESTIL Giá đỡ pallet BEAM-S-870, dầm bậc, 7000 Lb. Công suất, 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước tia |
Sức chứa | 7000 lbs. |
Công suất mỗi cặp | 7000 lbs. |
Màu | trái cam |
Các thành phần | Bước tia |
Độ sâu | 96 " |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Độ sâu notch | 3 / 4 " |
Chiều cao notch | 1 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-beam-s-870.pdf |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CHÙM-S-1050 | 5000 lbs. | 120 " | €233.18 | RFQ
| |
CHÙM-S-1070 | 7000 lbs. | 120 " | €343.50 | RFQ
| |
CHÙM-S-1250 | 5000 lbs. | 144 " | €314.92 | RFQ
| |
CHÙM-S-850 | 5000 lbs. | 96 " | €177.41 | RFQ
| |
CHÙM-S-960 | 6000 lbs. | 108 " | €229.07 | RFQ
| |
CHÙM-S-970 | 7000 lbs. | 108 " | €239.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.