vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cân phụ kiện cân BDSC-26, 26 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7MKU phần: BDSC-26
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
€346.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
pin IncludedKhông
Bao gồm pinKhông
Sức chứa26 lbs.
Màutrắng
Chiều cao hiển thị1 1 / 2 "
Màn hìnhĐược xây dựng trong
Chiều rộng màn hình3"
Chiều cao4.5 "
Chiều dài10 "
Tải trọng26 lbs.
Vật chấtNhôm
Các biện phápCân nặng
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao tổng thể4 1 / 2 "
Chiều dài tổng thể10 "
Chiều rộng tổng thể7 5 / 8 "
Giai đoạn1
Chiều dài nền tảng7 7 / 8 "
Chiều rộng nền tảng7 1 / 2 "
Nguồn điệnCắm vào
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bdsc-26.pdf
Độ phân giải0.004 lbs.
Chất liệu chảo cânThép không gỉ
Loại tỷ lệTrọng lượng
điện áp115V AC
Volts / Pha115/1
Chiều rộng7.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)19.37
Mã HS8423810010
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnTải trọngVật chấtĐộ phân giảiChất liệu chảo cânđiện ápChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Cân bộ phận đếm VESTIL CDSC-30, 30 Lb. Công suất | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€712.95
Cân linh kiện nhựa VESTIL PTDSC-66, 66 Lb. Công suất | AG7XRW PTDSC-66Pin và Plug-in66 lbs.nhựa0.02 lbs.nhựa115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€555.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cân phụ kiện cân BDSC-26, 26 Lb. Dung tích
€346.42 /đơn vị