VESTIL BCD-7636-BL Rào chắn Polyethylene có thể xếp chồng lên nhau, màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rào cản có thể xếp chồng / di động |
Sức chứa | 5 2/5 cô gái. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài sử dụng được kết nối | 72 " |
Độ sâu | 76 1 / 2 " |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Chiều cao túi nĩa | 1" |
Kích cỡ Pocket | 6-1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 6 1 / 2 " |
Chiều cao | 36 " |
Lồng vào nhau | Có |
Chiều dài | 16 " |
Vật chất | polyethylene |
Chất liệu dày | 1 / 7 " |
Tối đa Chiều dài | 76 1 / 2 " |
Tối đa Bề rộng | 16 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-bcd-7636-bl.pdf |
Công suất nước | 5.4 gal. |
Chiều rộng | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 194.31 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
BCD-7636-HOẶC | trái cam | €426.64 | RFQ
| |
BCD-7636-RD | đỏ | €426.64 | RFQ
| |
BCD-7636-WH | trắng | €426.64 | RFQ
| |
BCD-7636-YL | Màu vàng | €426.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.