Vestil Bc-1 | Kẹp dầm, Kiểu nâng ngang, 1000 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp dầm VESTIL BC-1, Kiểu nâng ngang, 1000 Lb. Công suất | AG7MKC

VESTIL Kẹp dầm BC-1, Kiểu nâng ngang, 1000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7MKC phần: BC-1
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
€92.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Sức chứa1000 lbs.
Cơ chế khóa kẹpLever
Màutrái cam
Phù hợp với mặt bích chùm W2-1/2 - 8-1/2"
Phù hợp với chiều rộng mặt bích chùm3 1/8 "đến 9 5/8"
Chiều cao6.25 "
Độ sâu hàm3 1 / 2 "
Chiều dài16.5 "
Kiểu kẹp nângNgang
Loại kẹp nângKẹp chùm
phong cách nângNgang
Vật chấtThép
Tối đa. Chiều rộng mặt bích tương thích9.63 "
Tối đa Mở hàm8 1 / 2 "
Tối đa Tải1000 Lb.
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu. Chiều rộng mặt bích tương thích3.13 "
Tối thiểu. Mở hàm2 1 / 2 "
Độ sâu tổng thể16.5 "
Chiều cao tổng thể6.25 "
Chiều dài tổng thể16.5 "
Độ dày tổng thể0.16 "
Chiều rộng tổng thể3.5 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-bc-1.pdf
Vòng đường kính.0.787402 "
UPC691215004558
Chiều rộng3.5 "
Giới hạn tải làm việc0.5 tấn.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Mở hàmSức chứaMàuĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiới hạn tải làm việcGiá cả
Kẹp tia VESTIL BC-10, 10000 Lb. Công suất | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.Màu xanh da trời21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tấn.€284.91
Kẹp dầm VESTIL BC-2, Kiểu nâng ngang, 2000 Lb. Công suất | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.trái cam16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tấn.€108.70
Kẹp dầm VESTIL BC-4, Kiểu nâng ngang, 4000 Lb. Công suất | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.trái cam16 "6.5 "16 "4"2 tấn.€123.08
Kẹp dầm VESTIL BC-6, Kiểu nâng ngang, 6000 Lb. Công suất | AG7MKG BC-60"6000 lbs.trái cam20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tấn.€201.85
Kẹp dầm VESTIL BC-8, Kiểu nâng ngang, 8000 Lb. Công suất | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Màu xanh da trời21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tấn.€246.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Kẹp dầm BC-1, Kiểu nâng ngang, 1000 Lb. Dung tích
€92.99 /đơn vị