VESTIL BAR-R-84-D Bộ khởi động cây có thanh hai mặt bằng thép, 7 cấp độ, 500 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ thanh ngang |
Sức chứa | 3500 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 38.5 " |
Thiết kế | Kép |
Khoảng cách giữa các cấp độ | 10 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 80.5 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Chiều dài | 84.062 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Cấp độ công suất | 500 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Gắn lỗ Dia. | 9 / 16 " |
Số cấp | 7 |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Số cấp độ lưu trữ | 7 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-bar-r-84-d.pdf |
Phong cách | Hai mặt |
Độ dài có thể sử dụng từ trên xuống dưới | 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 " |
Chiều rộng | 84.06 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 110.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 204.47 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.79 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Thiết kế | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
THANH-A-84-D | Kép | 62 " | €790.23 | RFQ
| |
THANH-A-84-S | Độc thân | 62 " | €744.39 | RFQ
| |
THANH-R-84-S | Độc thân | 84.06 " | €1,133.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.