VESTIL Cầu trục B1020-1000, tự đỡ, 1000 Lb. Công suất, kích thước 240 x 140 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu trục |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Vàng đỏ |
Thiết kế | Tự do |
Chiều cao | 166.5 " |
tôi chiều dài dầm | 120 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Chiều dài | 240 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-b1020-1000.pdf |
Độ dài chạy trốn | 20 ft. |
Chiều rộng | 140 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 850.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 422.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 609.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 355.6 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
B1020-500 | 500 lbs. | €12,984.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.