VESTIL Xe tải sàn tấm ASD-3672, Chiều rộng 36 inch x Chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao sàn | 10 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Loại sàn | Mịn |
Chiều rộng sàn | 36 " |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Loại xử lý | ergonomic |
Chiều cao | 37.312 " |
Bao gồm | (1) 27 1/8" Chiều cao x 34 Tay cầm rộng 15/16", (2) Bánh xe cứng và (2) Bánh xe xoay |
Chiều dài | 76.63 " |
Tải trọng | 3600 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 10 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng pin | Không |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 37.13 " |
Chiều dài tổng thể | 76.63 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều cao nền tảng | 10 " |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Vật liệu nền tảng | Nhôm |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-asd-3672.pdf |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Khả năng tải tĩnh | 3,600 lbs. |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 94.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 194.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài sàn | Chiều rộng sàn | Bao gồm | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-2448 | 48 " | 24 " | - | - | - | - | - | €817.49 | ||
ASD-2460 | 60 " | 24 " | (1) 27 1/8" Chiều cao x 22 Tay cầm rộng 15/16", (2) Bánh xe cứng và (2) Bánh xe xoay | 64.63 " | 24 " | 60 " | 24 " | €1,169.78 | ||
ASD-3048 | 48 " | 30 " | (1) 27 1/8" Chiều cao x 28 Tay cầm rộng 15/16", (2) Bánh xe cứng và (2) Bánh xe xoay | 52.63 " | 30 " | 48 " | 30 " | €1,244.17 | ||
ASD-3060 | 60 " | 30 " | (1) 27 1/8" Chiều cao x 28 Tay cầm rộng 15/16", (2) Bánh xe cứng và (2) Bánh xe xoay | 64.63 " | 30 " | 60 " | 30 " | €1,330.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.