Xe đẩy thiết bị bánh cóc bằng thép Vestil APPL-1200-72, kích thước 17 x 24 x 72 inch, 1200 Lbs. Công suất, màu xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay gia dụng |
Sức chứa | 1,200 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 17 " |
Vật liệu bánh trước | Cao su nhiệt dẻo |
Mục đích của xe nâng tay | Mục đích chung |
Chiều cao | 72 " |
Chiều dài | 13.75 " |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng hỗ trợ dọc | 2 |
Số bánh xe | 4 |
Độ sâu tấm mũi | 5" |
Chiều dài tấm mũi | 5 1 / 4 " |
Độ dày của tấm mũi | 0.5 " |
Chiều rộng tấm mũi | 24 " |
Số lượng bánh xe | 4 |
hoạt động | Ratchet |
Loại hoạt động | Ratchet |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-appl-1200-72.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4 x 2 In. |
Dia bánh sau. | 4 "x 1" |
Vật liệu bánh sau | Cao su nhiệt dẻo |
Loại bánh sau | Xoay |
Chiều dài dây đeo | 60 " |
Công suất thống nhất | 1200 lbs. |
UPC | 691215002554 |
Cân nặng có khả năng | 1200 lbs. |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài tấm mũi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁP DỤNG-1200-60 | Màu xanh da trời | 60 " | 5 1 / 4 " | €577.00 | ||
ÁP DỤNG-1200-66 | Xanh đỏ | 66 " | 5" | €594.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.