VESTIL Xe Tải Nâng Tay ALUM-CONV-HR, Nhôm, Cao 52 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải tay |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Kích thước bánh xe | 10" x 3.5", 5" x 1.25" |
Màu | Gói Bạc |
Xe tải mui trần | Có |
Độ sâu | 18.875 " |
Loại xử lý | Convertible |
Chiều cao | 51.5 " |
Chiều dài | 18.88 " |
Tải trọng | 500 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Độ sâu tấm mũi | 7.25 " |
Chiều dài tấm mũi | 7 1 / 4 " |
Độ dày của tấm mũi | 0.5 " |
Chiều rộng tấm mũi | 18 " |
Số bánh | 4 |
Số lượng hỗ trợ dọc | 2 |
Công suất xe tải nền tảng | 650 lbs. |
Chiều cao xử lý xe tải nền tảng | 40 1 / 2 " |
Chiều cao xe tải nền tảng | 10 5 / 8 " |
Chiều dài xe tải nền tảng | 46.5 " |
Chiều rộng xe tải nền tảng | 20.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-phèn-conv-hr.pdf |
Sử dụng | Mục đích chung |
Chiều rộng | 20.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày của tấm mũi | Vật liệu bánh | Kích thước bánh xe | Số bánh | Chiều dài nền tảng | Công suất xe tải nền tảng | Chiều cao xử lý xe tải nền tảng | Chiều dài xe tải nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHÔM-3-CONV | 0.5 " | Poly trên thép | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | 750 lbs. | 42 " | - | €565.43 | ||
NHÔM-CONV | 1 / 2 " | Poly trên thép | 10 "x 3.5", 5 "x 1.25" | 4 | 46 1 / 2 " | 650 lbs. | 40 1 / 2 " | - | €509.69 | ||
NHÔM-CONV-B | 1 / 2 " | Poly trên thép | 10 "x 3.5", 5 "x 1.25" | 4 | - | 650 lbs. | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | €525.34 | ||
NHÔM-H | 0.5 " | - | 10.5 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | €300.57 | ||
NHÔM-H-HR | 0.5 " | Cao su cứng | 10 "x 2.5" | 2 | - | - | - | - | €344.99 | ||
NHÔM-LOOP | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | €307.82 | ||
PHÔI-LOOP-H | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | €360.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.