VESTIL Xe nâng bệ ALLW-2020-FW, 400 Lb. Công suất, chiều cao 66-1/4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng nền tảng tiêu chuẩn |
pin Included | Không |
Sức chứa | 400 lbs. |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Gói Bạc |
khung Vật liệu | Nhôm |
Dia Caster phía trước. | 2" |
Vật liệu bánh trước | Thép |
Loại bánh trước | Rigid |
Chiều rộng bánh trước | 1" |
Dia bánh trước. | 2" |
Xử lý Caster Dia. | 4" |
Xử lý vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Xử lý loại bánh xe | Rigid |
Xử lý chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Chiều cao | 66.5 " |
Trung tâm tải ngang | 10 " |
Bao gồm | (2) Tay cầm Bánh xe Poly on Poly 4" x 1.25" |
Chiều dài | 33.13 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 58 " |
Chiều cao nâng Min. | 3.25 " |
Tải trọng | 400 lb |
Trung tâm tải | 10 " |
Phương pháp vận hành nâng tải | Tay quay |
Loại địa điểm | phổ cập |
Chiều cao hạ thấp | 3 1 / 8 " |
Vật chất | Nhôm, thép |
Tối đa Chiều cao | 58 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 40.12 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3.13 " |
Số của Caster | 6 |
Số bánh | 6 |
Số lượng bánh trước | 2 |
Số lượng bánh xe tay cầm | 2 |
Số lượng bánh sau | 2 |
Loại hoạt động | Tời tay |
Chiều cao tổng thể | 66.25 " |
Chiều dài tổng thể | 29.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 20 " |
Mỗi vòng quay tời | 1" |
Chiều dài nền tảng | 20 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 20 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Powered By | Tời tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-allw-2020-fw.pdf |
Nâng cao chiều cao | 58 " |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên Poly |
Loại bánh sau | Rigid |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Chiều rộng | 20.06 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
A. Thang máy được hỗ trợ bởi một tời tay được sử dụng để cuộn hoặc cuốn các vật phẩm có trọng lượng lớn.
A.
A.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Phương pháp vận hành nâng tải | Màu | Vật liệu bánh trước | Vật chất | Tối đa Khoảng cách du lịch | Số bánh | Số lượng bánh trước | Loại hoạt động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW-2420-4SFL | Tay quay | Gói Bạc | Khuôn trên cao su | Nhôm, thép | 40.12 " | 8 | 4 | Tời tay | €1,983.46 | RFQ
| |
ALLH-2020-FW | Bơm chân | Gói Bạc | Thép | Nhôm, thép | 48 " | 6 | 2 | Bơm chân | €1,882.76 | ||
ALLH-2420-4SFL | Bơm chân | Gói Bạc | Khuôn trên cao su | Nhôm, thép | 48 " | 8 | 4 | Bơm chân | €2,398.09 | ||
LLH-202053-FW | Bơm chân | Màu xanh da trời | Thép | Thép | 48 " | 4 | 2 | Bơm chân | €1,438.88 | ||
LLH-242056-4SFL | Bơm chân | Màu xanh da trời | Khuôn trên cao su | Thép | 48 " | 6 | 4 | Bơm chân | €1,733.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.