VESTIL ALL-T-D6W-1000 Dolly mọi địa hình, sáu bánh, 1000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Đen |
Chiều cao sàn | 11 1 / 4 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số bánh xe | 6 |
Bánh xe không đánh dấu | Không |
Số tầng | 6 |
Số lượng bánh xe | 6 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-all-t-d6w-1000.pdf |
Kích thước máy | 42.375 "x 19.75" x 11.25 " |
Đường kính lốp | 10 " |
Vật liệu lốp | Bọt urethane |
Vật liệu bánh xe | Bọt urethane |
Kích thước bánh xe | 10 "x 3.125" |
Loại bánh xe | Rigid |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Số tầng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TẤT CẢ-T-D8W-1400 | 1400 lbs. | 8 | €1,477.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.