VESTIL Xe tải Pallet mọi địa hình ALL-T-1-GPT-ST-L, chạy bằng khí
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 86.6875 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3" |
Chiều dài ngã ba | 48 " |
Chiều cao hạ thấp của ngã ba | 3" |
Chiều rộng yên xe nâng | 52 " |
Độ dày ngã ba | 1.25 " |
Width Chiều rộng | 4" |
khung Vật liệu | Thép |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 45.38 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 79.31 " |
Chiều cao hạ thấp | 3" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh | 36 " |
Nguồn điện | Xăng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-all-t-1-gpt-st-l.pdf |
Nâng cao chiều cao | 48 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Chiều rộng | 79 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Chiều dài ngã ba | Độ dày ngã ba | Xử lý Chiều dài | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TẤT CẢ-T-2-GPT | 2000 lbs. | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | €14,057.46 | ||
TẤT CẢ-T-2-GPT-L | 2000 lbs. | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €15,171.53 | ||
TẤT CẢ-T-4-GPT | 4000 lbs. | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €15,336.05 | RFQ
| |
TẤT CẢ-T-4-GPT-L | 4000 lbs. | 87.0625 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | €16,471.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.