VESTIL Đế thép có thể điều chỉnh AHW-H-2496, Chiều cao 10-1/2 inch đến 16-1/2 inch, Chiều rộng 24 inch x Chiều dài 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng làm việc sàn răng cưa |
pin Included | Không |
Sức chứa | 500 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Loại sàn | Răng cưa |
Chiều cao | 10.5 " |
Chiều dài | 97 " |
Chiều cao hạ thấp | 10 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 16.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao nền tảng | 10.5 " |
Số lượng chân | 6 |
Chiều dài nền tảng | 97 " |
Phong cách nền tảng | Điều chỉnh |
Chiều rộng nền tảng | 23 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ahw-h-2496.pdf |
Nâng cao chiều cao | 16 1 / 2 " |
UPC | 691215002073 |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.69 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Màu | Mục | Vật chất | Số lượng chân | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHW-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | Màu vàng | Nền tảng công việc gấp lại di động | Thép | 6 | 60 " | €593.68 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | Màu vàng | Nền tảng công việc | Thép | 4 | 23 " | €457.26 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | Màu vàng | Nền tảng công việc | Thép | 4 | 36 " | €476.60 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | Màu vàng | Nền tảng công việc | Thép | 6 | 60 " | €592.84 | ||
AHW-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | Màu vàng | Nền tảng công việc có thể điều chỉnh | Thép | 4 | 23 " | €417.26 | ||
AHW-L-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | Màu vàng | Nền tảng công việc có thể điều chỉnh | Thép | 4 | 36 " | €478.79 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | Màu vàng | Nền tảng làm việc sàn răng cưa | Thép | 4 | 23 " | €440.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.