VESTIL Cần cẩu giàn thép có thể điều chỉnh chiều cao AHS-4-15-16, 4000 Lb. Công suất, 15 feet x 16 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu giàn di động |
Chiều cao điều chỉnh được | Có |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 6" |
Chiều dài cơ sở | 179.75 " |
Chiều rộng cơ sở | 88.5 " |
Chiều cao chùm tia | 8.13 " |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Cấu hình Caster | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí |
Caster Dia. | 8" |
Khóa bánh xe | Có |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều rộng mặt bích | 4" |
Chiều cao | 200.13 " |
Điều chỉnh chiều cao | 6 Trong. |
Chiều cao tia I | 126 để 192 |
tôi chiều dài dầm | 180 " |
Chiều dài | 179.75 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Giải tỏa | 192 " |
Tối đa. Chiều cao tổng thể | 200.125 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Giải tỏa | 126 " |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ahs-4-15-16.pdf |
Dưới I Beam Chiều cao có thể sử dụng | 126 "thành 192" |
UPC | 691215058971 |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 149.75 " |
Khoảng cách di chuyển có thể sử dụng | 149 3 / 4 " |
Chiều rộng | 88.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 361.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 508.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 456.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 224.79 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Giải tỏa | Sức chứa | Vật liệu bánh | Tối thiểu. Giải tỏa | Dưới I Beam Chiều cao có thể sử dụng | Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | Khoảng cách di chuyển có thể sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-10-15-10 | 120 " | 10000 lbs. | Thép dẻo | 78 " | 78 "thành 120" | 148.75 " | 148 3 / 4 " | 64.5 " | €10,131.37 | RFQ
| |
AHS-2-10-12 | 144 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 90 " | 90 "thành 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | €4,670.57 | ||
AHS-2-10-14 | 168 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 102 " | 102 "thành 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | €5,155.81 | ||
AHS-2-10-16 | 192 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 126 " | 126 "thành 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | €6,218.23 | ||
AHS-2-15-10 | 120 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 78 " | 78 "thành 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | €4,468.57 | ||
AHS-2-15-12 | 144 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 90 " | 90 "thành 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | €5,138.60 | ||
AHS-2-15-14 | 168 " | 2000 lbs. | Nylon đầy thủy tinh | 102 " | 102 "thành 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | €5,493.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.