VESTIL AHA-4-12-12 Cần cẩu giàn có thể điều chỉnh, 4000 lb., Kích thước 12 x 12 feet, Bạc, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu giàn di động |
Chiều cao điều chỉnh được | Có |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 6" |
Chiều dài cơ sở | 144 " |
Chiều rộng cơ sở | 53.9375 " |
Chiều cao chùm tia | 8" |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Khóa bánh xe | Có |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Loại bánh xe | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Gói Bạc |
Chiều rộng mặt bích | 4.19 " |
Chiều cao | 152.13 " |
Điều chỉnh chiều cao | 6 Trong. |
Chiều rộng mặt bích I chùm | 4-3 / 16 " |
Chiều cao tia I | 8 ft. |
tôi chiều dài dầm | 144 " |
tôi chùm tia | 114 "thành 144" |
Chiều dài | 144 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa. Giải tỏa | 144 " |
Tối đa. Chiều cao tổng thể | 152.125 " |
Tối thiểu. Giải tỏa | 114 " |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-aha-4-12-12.pdf |
Khoảng cách di chuyển xe đẩy | 120-1 / 4 " |
Dưới I Beam Chiều cao có thể sử dụng | 114 "thành 144" |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 120.25 " |
Khoảng cách di chuyển có thể sử dụng | 120 1 / 4 " |
Chiều rộng | 53.94 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 135.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 310.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 137 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | tôi chiều dài dầm | Chiều cao tia I | Chiều rộng | Chiều rộng mặt bích I chùm | Sức chứa | Loại bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000 lbs. | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí | €5,525.03 | RFQ
| |
AHA-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000 lbs. | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí | €5,150.12 | RFQ
| |
AHA-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000 lbs. | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí | €5,335.25 | RFQ
| |
AHA-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí | €5,539.63 | RFQ
| |
AHA-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí | €5,814.42 | RFQ
| |
AHA-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí | €7,287.16 | RFQ
| |
AHA-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000 lbs. | Xoay (4) Bánh xe khóa vị trí | €7,040.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.