VESTIL Nâng cấp pin AGM-UPG-4-6V AGM, điện áp 4 x 6V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 9 5 / 8 " |
Chiều dài | 7" |
UPC | 691215116497 |
điện áp | 6V |
Chiều rộng | 10 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng các mảnh | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-UPG-1-12V | 75 Ah | - | - | 1 | 12V | - | €638.57 | RFQ
| |
AGM-UPG-2-12V | - | - | - | 2 | 12V | - | €1,278.54 | RFQ
| |
ĐHCĐ-UPG-SL | 100 Ah | 8 1 / 4 " | 12 " | - | 12V | 6 5 / 8 " | €765.97 | RFQ
| |
AGM-UPG-SL-2-12V | - | - | - | - | - | - | €586.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.