VESTIL ADKR-7-GN Lan can an toàn cho đường ống, Nhôm, Màu xanh lục, Dài 84 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can an toàn |
Màu | màu xanh lá |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 84 " |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao giữa đường ray | 21 " |
Đường ống OD | 1 5 / 8 " |
Chiều cao đường ray trên cùng | 42 " |
Chiều rộng | 1.62 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.