VESTIL Lan can an toàn đường ống ADKR-4-OR, Nhôm, Màu cam, Dài 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can an toàn |
Màu | trái cam |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao giữa đường ray | 21 " |
Đường ống OD | 1 5 / 8 " |
Chiều cao đường ray trên cùng | 42 " |
Chiều rộng | 1.62 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.