VESTIL Ống thủy lực ADDL-HH-25-10, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 10 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thuỷ lực |
Áp lực nổ | 12180 psi |
Màu | Đen |
Chất lỏng tương thích | Thủy lực |
Chất liệu ngoài | Cao su tổng hợp chống mài mòn và Ozone |
Kích thước dấu gạch ngang | -4 |
Chiều cao | 0.5 " |
Ống bên trong Dia. | 0.25 " |
Chiều dài ống | 10 ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.25 " |
Chiều dài | 0.25 " |
Vật chất | Polystyren |
Tối đa Áp lực công việc | 3045 psi |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 1.9 " |
Vật liệu gia cố | Dây thép cường độ cao |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ. đến 212 độ. NS |
Vật liệu ống | Cao su tổng hợp |
Chiều rộng | 120 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÊM-HH-25-20 | - | - | - | - | 20 ft. | Cao su tổng hợp | €253.22 | RFQ
| |
THÊM-HH-50-10 | - | - | - | - | - | Polystyren | €145.91 | RFQ
| |
THÊM-HH-50-20 | -8 | 0.5 " | 20 ft. | 0.5 " | - | - | €293.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.