Rèm gió hạng nặng bằng thép Vestil ACURT-108, Kích thước 108 x 12 Inch, 3/4 HP, Màu be
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm khí |
CFM cao | 8016 CFM |
CFM thấp | 2457 CFM |
Màu | Be |
Độ sâu | 13 " |
Phù hợp với chiều cao cửa | 12 ft. |
Phù hợp với chiều rộng cửa | 108 " |
Đo thép) | 20 |
Chiều cao | 16 " |
Chiều dài | 13 " |
Vật chất | Thép |
Chất liệu dày | 20 ga. |
Tối đa Chiều cao cửa | 144 " |
Tối đa Chiều rộng cửa | 108 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 3/4 mã lực |
điện áp | 120V |
Chiều rộng | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 274.32 |
Mã HS | 8414596090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.