VESTIL ACP-1824-9 Channel Dolly, 2000 lb., Kích thước 18 x 24 inch, Bạc, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
Sức chứa | 900 lbs. |
Caster Dia. | 3" |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Kích thước bánh xe | 3 "x 1 1/4" |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1-1 / 4 " |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao sàn | 6" |
Độ sâu | 24 " |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 24 " |
Vật chất | Nhôm |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-acp-1824-9.pdf |
Kích thước máy | 18 "x 24" |
Chiều rộng | 18 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Sức chứa | Vật liệu bánh | Chiều rộng | Kích thước bánh xe | Chiều cao sàn | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP-2436-20 | 24 "x 36" | 2000 lbs. | Poly trên thép | 24 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | €433.75 | ||
ACP-2442-20 | 24 "x 42" | 2000 lbs. | Poly trên thép | 24 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | €449.40 | ||
ACP-4042-20 | 40 "x 42" | 2000 lbs. | Poly trên thép | 40 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 42 " | 10.63 " | €551.08 | ||
ACP-2130-9 | 21 "x 30" | 900 lbs. | Cao su cứng | 21 " | 3 "x 1 1/4" | 6" | 30 " | 6" | €233.25 | RFQ
| |
ACP-2136-20 | 21 "x 36" | 2000 lbs. | Poly trên thép | 21 " | 5 "x 2" | 10 5 / 8 " | 36 " | 10.63 " | €425.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.