vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​911261500 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.615 Inch, Màu đen | AE8HTE 6DEL1

VERMONT GAGE 911261500 Pin Gage, Trừ, Kích thước 0.615 inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE8HTE phần: 911261500Tham chiếu chéo: 6DEL1

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin Gage, Trừ
tính chính xác+ 0.0000 / -0.0002 "
LớpLớp ZZ
Chiều dài2"
Vật chấtThép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen
Phạm vi đo0.615 "
Kích thước danh nghĩa0.615 "
Hình dạngTrụ
Dung saiLớp ZZ (0.0002 ")
Chiều rộng0.615 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtPhạm vi đoKích thước danh nghĩaChiều rộngGiá cả
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.0940 Inch, Màu đen | AE6XQY 5VUF7 911209400Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.094 "0.094 "0.094 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.1250 Inch, Màu đen | AE6XRA 5VUF9 911212500Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen-0.125 "0.12 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.2500 Inch, Màu đen | AE6XRB 5VUG0 911225000Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.25 "0.25 "0.25 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.3750 Inch, Màu đen | AE6XRC 5VUG1 911237500Thép công cụ 52100 tráng oxit đen0.375 "0.375 "0.375 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.1240 Inch, Màu đen | AE6XRE 5VUG3 911212400Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.124 "0.124 "0.124 "€6.01
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.0110 Inch, Màu đen | AE6XRF 5VUG4 911201100Thép công cụ M-2 được xử lý oxit đen0.011 "0.011 "0.011 "€6.23
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.0120 Inch, Màu đen | AE6XRK 5VUG8 911201200Thép công cụ M-2 được xử lý oxit đen0.012 "0.012 "0.012 "€6.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 911261500 Pin Gage, Trừ, Kích thước 0.615 inch, Màu đen
€7.72 /đơn vị