Vermont Gage 911242900 | Pin Gage, Minus, Kích thước 0.429 inch, Màu đen | 6ddl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​911242900 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.429 inch, Màu đen | AE8HHE 6DDL7

VERMONT GAGE 911242900 Pin Gage, Trừ, Kích thước 0.429 inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE8HHE phần: 911242900Tham chiếu chéo: 6DDL7
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
€5.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin Gage, Trừ
tính chính xác+ 0.0000 / -0.0002 "
LớpLớp ZZ
Chiều dài2"
Vật chấtThép công cụ 52100 tráng oxit đen
Phạm vi đo0.429 "
Kích thước danh nghĩa0.429 "
Hình dạngTrụ
Dung saiLớp ZZ (0.0002 ")
UPC662631917234
Chiều rộng0.429 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtPhạm vi đoKích thước danh nghĩaChiều rộngGiá cả
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.0940 Inch, Màu đen | AE6XQY 5VUF7 911209400Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.094 "0.094 "0.094 "€5.63
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.1250 Inch, Màu đen | AE6XRA 5VUF9 911212500Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen-0.125 "0.12 "€5.63
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.2500 Inch, Màu đen | AE6XRB 5VUG0 911225000Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.25 "0.25 "0.25 "€5.97
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.3750 Inch, Màu đen | AE6XRC 5VUG1 911237500Thép công cụ 52100 tráng oxit đen0.375 "0.375 "0.375 "€5.97
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.1240 Inch, Màu đen | AE6XRE 5VUG3 911212400Thép công cụ 52100 được xử lý bằng oxit đen0.124 "0.124 "0.124 "€5.63
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.0110 Inch, Màu đen | AE6XRF 5VUG4 911201100Thép công cụ M-2 được xử lý oxit đen0.011 "0.011 "0.011 "€5.83
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, Minus, Kích thước 0.0120 Inch, Màu đen | AE6XRK 5VUG8 911201200Thép công cụ M-2 được xử lý oxit đen0.012 "0.012 "0.012 "€5.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 911242900 Pin Gage, Trừ, Kích thước 0.429 inch, Màu đen
€5.97 /đơn vị