vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​902100100 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn lớp Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 0.20-1.28mm | AE6XQK 5VUE5

VERMONT GAGE 902100100 Gage chân chuẩn loại Zz, Plus, Black Guard, Kích thước 0.20-1.28mm

Trong kho
Khoản mục: AE6XQK phần: 902100100Tham chiếu chéo: 5VUE5
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
€159.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ Pin Gage, Plus
tính chính xác+0.005 mm/-0.000 mm
LớpLớp ZZ
Tăng (In.)0.02mm
Chiều dài2"
Vật chấtThép công cụ M-2 tráng oxit đen
Phạm vi đo0.20 mm-1.28 mm
Kích thước danh nghĩa0.20 mm-1.28 mm
Hình dạngTrụ
Dung saiLớp ZZ (0.005mm)
Chiều rộngkhác nhau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật chấtPhạm vi đoKích thước danh nghĩaGiá cả
VERMONT GAGE ​​902100400 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn Class Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 10-13.98mm | AE4PDT 5MAU5 902100400Bộ Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 tráng oxit đen10.00 đến 13.98 mm10.00 đến 13.98 mm€469.77
VERMONT GAGE ​​902100200 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn Class Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 1.30-4.98mm | AE6XQL 5VUE6 902100200Bộ Pin Gage, PlusThép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902100300 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn Class Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 5.00-9.98mm | AE6XQM 5VUE7 902100300Bộ Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 tráng oxit đen5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902300100 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn lớp Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 0.21-1.29mm | AE6XQR 5VUF1 902300100Bộ Pin Gage, PlusThép công cụ M-2 tráng oxit đen0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902300200 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn Class Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 1.31-4.99mm | AE6XQT 5VUF2 902300200Bộ Pin Gage, PlusThép công cụ M-2/52100 tráng oxit đen1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902300300 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn Class Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 5.01-9.99mm | AE6XQU 5VUF3 902300300Bộ Pin Gage, PlusThép công cụ 52100 tráng oxit đen5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902100500 Thiết bị đo pin tiêu chuẩn Class Zz, Plus, Bảo vệ màu đen, Kích thước 14mm-16.48mm | BG6WDN 902100500Bộ Pin Gage Plus---€599.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 902100100 Gage chân chuẩn loại Zz, Plus, Black Guard, Kích thước 0.20-1.28mm
€159.02 /đơn vị