Vermont Gage 362132010 | Thiết bị đo vòng Go, có thể điều chỉnh, M14.0-1.50, 2a | 6djl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE 362132010 Go Ring Gage, Adjustable, M14.0-1.50, 2A | AE8JZV 6DJL2

VERMONT GAGE 362132010 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M14.0-1.50, 2A

Trong kho
Khoản mục: AE8JZV phần: 362132010Tham chiếu chéo: 6DJL2
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
€220.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng ren có thể điều chỉnh Gage
Lớp2A
Vật chấtThép công cụ
Bên ngoài Dia.2-3 / 16 "
Độ dày tổng thể9 / 16 "
Độ dài chủ đề9 / 16 "
Kích thước chủ đềM14.0-1.50
Loại sợi6g
Dung saiLớp X
KiểuGo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcBên ngoài Dia.Độ dày tổng thểĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€292.77
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€258.46
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€238.59
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€208.11
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€200.05
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€204.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 362132010 Go Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M14.0-1.50, 2A
€220.19 /đơn vị