Vermont Gage 362107020 | Thiết bị đo vòng Nogo, có thể điều chỉnh, M2.5-0.45, 2a | 6djh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​362107020 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3

VERMONT GAGE 362107020 NoGo Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M2.5-0.45, 2A

Trong kho
Khoản mục: AE8JYN phần: 362107020Tham chiếu chéo: 6DJH3
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
€237.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng ren có thể điều chỉnh Gage
Lớp2A
Vật chấtThép công cụ
Bên ngoài Dia.1"
Độ dày tổng thể1 / 4 "
Độ dài chủ đề5 / 32 "
Kích thước chủ đềM2.5-0.45
Loại sợi6g
Dung saiLớp X
KiểuKhông đi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcBên ngoài Dia.Độ dày tổng thểĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
VERMONT GAGE ​​362101020 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€298.04
VERMONT GAGE ​​362104020 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1 362104020Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€258.46
VERMONT GAGE ​​362108520 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110020 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€205.13
VERMONT GAGE ​​362111520 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€202.56
VERMONT GAGE ​​362114520 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€200.59
VERMONT GAGE ​​362117520 Thiết bị đo vòng NoGo, có thể điều chỉnh, M6.0-1.00, 2A | AE8JYZ 6DJJ3 362117520Vòng ren có thể điều chỉnh Gage1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.00€181.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 362107020 NoGo Ring Gage, Có thể điều chỉnh, M2.5-0.45, 2A
€237.35 /đơn vị