VERMONT GAGE 361164030 NoGo Ring Gage, Có thể điều chỉnh, 1-14 Uns, 2A
Khoản mục: AE8JXV
phần: 361164030Tham chiếu chéo: 6DJF6
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng ren có thể điều chỉnh Gage |
Lớp | 2A |
Vật chất | Thép công cụ |
Bên ngoài Dia. | 2-1 / 2 " |
Độ dày tổng thể | 11 / 16 " |
Độ dài chủ đề | 11 / 16 " |
Kích thước chủ đề | 1-14 |
Loại sợi | UNS |
Dung sai | Lớp X |
Kiểu | Không đi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 9017308000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.