Vermont Gage 302133030 | Lắp ráp thiết bị đo cắm Go/nogo, M14.0-2.00 6h | 6dhu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE 302133030 Go / NoGo Plug Gage Assembly, M14.0-2.00 6H

Trong kho
Khoản mục: AE8JTE phần: 302133030Tham chiếu chéo: 6DHU5
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
€179.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTaperlock Phích cắm ren Gage
Lớp6H
Kết thúcMạ crom
Xử lý Chiều dài3.25 "
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể5.125 "
Kích thước chủ đềM14.0 x 2.00
Loại sợi6H
Dung saiLớp X
KiểuĐi / Không đi, Taperlock
UPC662631343330

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLớpXử lý Chiều dàiMụcVật chấtChiều dài tổng thểKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
VERMONT GAGE ​​372101030 Bộ phích cắm đi/không đi, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Đi / Không đi, Taperlock6g1.5 "Cắm GageThép công cụ2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g€403.10
VERMONT GAGE ​​372104030 Bộ phích cắm đi/không đi, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Đi / Không đi, Taperlock6g1.5 "Cắm GageThép công cụ2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g€389.14
VERMONT GAGE ​​372107030 Bộ phích cắm đi/không đi, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Đi / Không đi, Taperlock6g1.5 "Cắm GageThép công cụ2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g€407.10
VERMONT GAGE ​​372108530 Bộ phích cắm đi/không đi, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Đi / Không đi, Taperlock6g1.75 "Cắm GageThép công cụ2.875 "M3.0 x 0.506g€383.09
VERMONT GAGE ​​372110030 Bộ phích cắm đi/không đi, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Đi / Không đi, Taperlock6g1.75 "Cắm GageThép công cụ2.875 "M3.5 x 0.66g€373.83
VERMONT GAGE ​​372111530 Bộ phích cắm đi/không đi, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Đi / Không đi, Taperlock6g2"Cắm GageThép công cụ3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g€367.19
VERMONT GAGE ​​372114530 Bộ phích cắm đi/không đi, M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530Đi / Không đi, Taperlock6g2"Cắm GageThép công cụ3 5 / 16 "M5.0 x 0.806g€366.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 302133030 Go / NoGo Plug Gage Assembly, M14.0-2.00 6H
€179.79 /đơn vị