Vermont Gage 112403450 | Thiết bị đo chân cắm loại Zz, trừ, kích thước 3.45mm | 39uj24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE 112403450 Class ZZ Pin Gage, Minus, Kích thước 3.45mm

Trong kho
Khoản mục: AH9DCT phần: 112403450Tham chiếu chéo: 39UJ24
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
€6.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm Gage
LớpZZ
đường kính3.45mm
Kết thúcTHÉP
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể2"
Dung sai0.005mm
KiểuNoGo (Trừ)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhGiá cả
VERMONT GAGE ​​112204980 Thiết bị đo chân ZZ loại, trừ, kích thước 4.98mm | AH9DBX 39UJ05 1122049804.98mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205000 Thiết bị đo chân ZZ loại, trừ, kích thước 5 mm | AH9DBY 39UJ06 1122050005mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205020 Thiết bị đo chân ZZ loại, trừ, kích thước 5.02mm | AH9DBZ 39UJ07 1122050205.02mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205980 Thiết bị đo chân ZZ loại, trừ, kích thước 5.98mm | AH9DCA 39UJ08 1122059805.98mm€7.17
VERMONT GAGE ​​112206000 Thiết bị đo chân ZZ loại, trừ, kích thước 6 mm | AH9DCB 39UJ09 1122060006mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112206020 Thiết bị đo chân ZZ loại, trừ, kích thước 6.02mm | AH9DCC 39UJ10 1122060206.02mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112207980 Thiết bị đo chân ZZ loại, trừ, kích thước 7.98mm | AH9DCD 39UJ11 1122079807.98mm€6.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 112403450 Class ZZ Pin Gage, Minus, Kích thước 3.45mm
€6.86 /đơn vị