Vermont Gage 111112500 | Pin Gage, Plus, Kích thước 0.125 inch | 39uf15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.125 inch | AH9CNK 39UF15

VERMONT GAGE 111112500 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.125 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9CNK phần: 111112500Tham chiếu chéo: 39UF15
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
€6.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm Gage
LớpZZ
đường kính0.125 "
Kết thúcTHÉP
Vật chấtThép công cụ
Chiều dài tổng thể2"
Phạm vi0.0751 đến 0.18 "
Dung sai0.0002 "
KiểuĐi (Thêm)
UPC662631011253

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKết thúcPhạm viDung saiGiá cả
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.020 inch | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "THÉP0.004 đến 0.025 "0.0002 "€5.68
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.080 inch | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "THÉP0.0751 đến 0.18 "0.0002 "€5.63
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.121 inch | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "THÉP0.0751 đến 0.18 "0.0002 "€6.08
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.126 inch | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "THÉP0.0751 đến 0.18 "0.0002 "€5.63
VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.140 inch | AH9CNM 39UF17 1111140000.14 "THÉP0.0751 đến 0.18 "0.0002 "€5.63
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.232 inch | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "THÉP0.1801 đến 0.281 "0.0002 "€5.63
VERMONT GAGE ​​111137500 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.375 inch | AH9CNP 39UF19 1111375000.375 "THÉP0.2811 đến 0.406 "0.0002 "€5.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT GAGE 111112500 Pin Gage, Plus, Kích thước 0.125 inch
€6.08 /đơn vị