vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT AMERICAN 21124 Tay Tap M5 x 0.9 Không tráng phủ | AC2XNU 2NWU3

VERMONT AMERICAN 21124 Tay bấm M5 x 0.9 Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AC2XNU phần: 21124Tham chiếu chéo: 2NWU3
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
€6.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch0.90mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD7
Chân Địa.0.216 / 0.220 "
Kích thước máyM5
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề15 / 16 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207406000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
VERMONT AMERICAN 21112 Tay Tap M3 x 0.5 Không tráng phủ | AC2XNN 2NWT7 21112Thô32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€8.36
VERMONT AMERICAN 21113 Tay Tap M3 x 0.6 Không tráng phủ | AC2XNP 2NWT8 21113đầu32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
VERMONT AMERICAN 21117 Tay Tap M4 x 0.7 Không tráng phủ | AC2XNQ 2NWT9 21117Thô42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.50
VERMONT AMERICAN 21118 Tay Tap M4 x 0.75 Không tráng | AC2XNR 2NWU1 21118Thô42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€6.97
VERMONT AMERICAN 21131 Tay Tap M7 x 1 Không tráng | AC2XNW 2NWU5 21131Thô42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€8.40
VERMONT AMERICAN 21138 Vòi cầm tay M9 x 1 Không tráng phủ | AC2XNY 2NWU7 21138đầu42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€10.34
VERMONT AMERICAN 21139 Tay Tap M9 x 1.25 Không tráng | AC2XNZ 2NWU8 21139Thô42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€11.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT AMERICAN 21124 Tay bấm M5 x 0.9 Không tráng phủ
€6.73 /đơn vị